{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
Lăţimea discului | 2 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 6 mm - 10 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563600 230 | |
EAN / GTIN | 9003172410043 | |
Număr producător | 34332877 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat Basic* 2 in 1 230 mm
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizor unghiular |
Descrierea formei | drept | drept |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel ;Oţel | Oţel ;Oţel |
⌀ discurilor | 230 | 230 |
Lăţimea discului | 2 | 2,5 |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat |