Disc de debitat Basic* 2 in 1 178 mm

Cod articol: 563600 178

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,14 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,62 € / buc.
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A30BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 178 mm
Lăţimea discului 3 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 9 mm - 15 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563600 178
EAN / GTIN 9003172230009
Număr producător 223000

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri universale de debitat pentru debitarea profilurilor, ţevilor etc.
Specificaţie A30BF.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.