Disc de debitat Basic* 2 in 1 125 mm

Cod articol: 563600 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,53 € / buc.
  • de la 25 buc.
    1,28 € / buc.
La cerere
În stoc
7.484 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A46BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 125 mm
Lăţimea discului 1,6 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 7,7 mm - 8 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563600 125
EAN / GTIN 9003172404165
Număr producător 34332873

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri universale de debitat pentru debitarea profilurilor, ţevilor etc.
Specificaţie A46BF.