Disc de debitat HOLEX Pro „2 în 1” 115 mm

Cod articol: 563500 115

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,29 € / buc.
  • de la 25 buc.
    1,08 € / buc.
La cerere
În stoc
4.266 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: cotit
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A30Q-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Forma 42
Descrierea formei cotit
⌀ discurilor 115 mm
Lăţimea discului 2 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 6 mm - 10 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563500 115
EAN / GTIN 4045197593153
Număr producător 563500 115

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat universal pentru oţel şi INOX.
Uşor de tăiat şi stabil.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A30Q-BF.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.