Disc de debitat HOLEX Pro „2 în 1” 125 mm

Cod articol: 563500 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,45 € / buc.
  • de la 25 buc.
    1,21 € / buc.
La cerere
În stoc
6.728 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: cotit
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Specificaţie A30Q-BF
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    Forma 42
    Descrierea formei cotit
    ⌀ discurilor 125 mm
    Lăţimea discului 2 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Pentru grosimile materialelor 6 mm - 10 mm
    Unghi de aşezare recomandat 90 grad
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
    Maşină acţionată Polizor unghiular
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 12.200 min-1
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 563500 125
    EAN / GTIN 4045197443038
    Număr producător 563500 125

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Disc de debitat universal pentru oţel şi INOX.
    Uşor de tăiat şi stabil.

    Aplicaţie:

    Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

    Specificaţie:

    A30Q-BF.

    Notă:

    Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.