Disc de debitat HOLEX Pro „2 în 1” 115/100

Cod articol: GG5350 115/100
Produs nou
(0,65 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ disc / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: cotit
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A30Q-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Forma 42
Descrierea formei cotit
⌀ discurilor 115 mm
Lăţimea discului 2 mm
Conţinut 100
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 6 mm - 10 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5350 115/100
EAN / GTIN 4067263137184
Număr producător GG5350 115/100

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Structură deschisă; omogenă; şlefuire inodoră; ţesătură de armare din fibră de sticlă pentru siguranţă maximă în şlefuirea la rece; ⌀ găurii 22,23 mm. Conţinutul de fier, sulf şi clor nu depăşeşte 0,1%, ceea ce recomandă produsele pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile (INOX). Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice.
Disc universal de debitat pentru oţel şi INOX, uşor de utilizat la secţionare şi rezistent.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A30Q-BF. Uşor de tăiat şi stabil. Corespunde 563500.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.
Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informaţii de comandă: 1 set = 1 pachet.