{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30R-BFXA | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
Lăţimea discului | 2,5 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563300 230 | |
EAN / GTIN | 9003170359504 | |
Număr producător | 35950 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat PREMIUM*** 230 mm
La cerere
În stoc
999 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
5,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.262 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.685 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
4,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | <0,1 % | < 0,1 % |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Descrierea formei | drept | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 7,5 mm - 12,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat |