Disc de debitat PREMIUM***, ⌀ discurilor: 178mm

Cod articol: 563300 178
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,03 € / buc.
  • de la 25 buc.
    4,19 € / buc.
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A30R-BFXA
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 178 mm
Lăţimea discului 2,5 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 7,5 mm - 12,5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563300 178
EAN / GTIN 9003170359467
Număr producător 35946

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tip special cu o stabilitate laterală deosebită şi durată îndelungată de utilizare, pentru debitarea oţelurilor CrNi; randament foarte bun şi la oţel.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A30R-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.