{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30Q-BFXA | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
Lăţimea discului | 2,5 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563200 230 | |
EAN / GTIN | 9003178723437 | |
Număr producător | 872343 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de debitat PREMIUM***, ⌀ discurilor: 230mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
5,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10.070 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrierea formei | drept | drept |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | Oţel; Oţel |
⌀ discurilor | 230 mm | 230 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |