{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30Q-BFXA | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
Lăţimea discului | 2,5 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 8.500 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563200 178 | |
EAN / GTIN | 9003178723413 | |
Număr producător | 872341 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat PREMIUM*** 178 mm
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
4,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.946 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 | <0,1 |
Descrierea formei | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 7,5 ;12,5 | 7,5 ;12,5 |
Turaţie maximă | 8.500 | 8.500 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat |