{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30Q-BFXA | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 150 mm | |
Lăţimea discului | 2,5 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 10.200 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563200 150 | |
EAN / GTIN | 9003178723406 | |
Număr producător | 872340 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat PREMIUM*** 150 mm
La cerere
În stoc
580 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.697 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare |
Descrierea formei | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 7,5 ;12,5 | 7,7 ;8 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel ;Oţel | Oţel |
Lăţimea discului | 2,5 | 1,6 |
Specificaţie | A30Q-BFXA | A60P-BF |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat |