{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60R-BFKA | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | cotit | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Lăţimea discului | 0,8 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 2,4 mm - 4 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563111 115 | |
EAN / GTIN | 9003172821498 | |
Număr producător | 282149 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de debitat PREMIUM*** SUPER SCHMAL, ⌀ discurilor: 115mm
La cerere
În stoc
694 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.599 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizor unghiular |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | 90 grad |
Descrierea formei | cotit | cotit |
Pentru grosimile materialelor | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | Oţel; Oţel |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |