{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60R-BFKA | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | cotit | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 0,8 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 2,4 mm - 4 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563111 125 | |
EAN / GTIN | 9003172821504 | |
Număr producător | 282150 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat PREMIUM*** SUPER SCHMAL 125 mm
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.307 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizor unghiular |
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Descrierea formei | cotit | cotit |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
⌀ discurilor | 125 | 125 |
Lăţimea discului | 0,8 | 2 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |