Descriere:
Concasoare cu capăt pătrat, diametru de conectare partea mașinii (DCONMS) 1/2″, diametru de tăiere (DC) 1/2″, echivalent zecimal 0,5″, adâncime maximă de tăiere (APMX) 1″, număr de flute (NOF) 4, Lungime totală (OAL) 3″, tip brăzdar Weldon, tip Weldon
Caracteristică:
- Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
- Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
- Tip canal de răcire (CSP): Extern
- Lățimea șanfrenului (CHW): 0.016″
- Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
- Toleranța diametrului de aşchiere: e8
- Echivalent zecimal: 0.5″
- Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1″
- Numărul de tăişuri (NOF): 4
- Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
- Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
- Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
- Lungime totală (OAL): 3″
- Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
- Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
- Tip de coadă: Weldon