MM EB160A09-2T10 IC908 Freze interschimbabile cu vârf cu bilă din carbură

Cod articol: 5621348
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5621348
EAN / GTIN 7291075149210
Număr producător 5621348
L-Număr L24060 87

Descriere

Descriere:

Freze interschimbabile cu vârf cu bilă din carbură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.3 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colţ (RE): 0.012 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 20.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.25 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături