HM390 TDCR 1505PDFR-P IC28 Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Cod articol: 5607511
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5607511
EAN / GTIN 7291075312768
Număr producător 5607511
L-Număr L23910 260

Descriere

Descriere:

Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 60 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 1.6 mm