HTP LNHT 0604 ETR IC830 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru plonjoare

Cod articol: 5606738
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGPLUNGE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606738
EAN / GTIN 7291075289909
Număr producător 5606738
L-Număr L23910 435

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere pentru plonjoare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 6.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.77 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.06 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături