HTP D100-07-31.75-R-LN16 Freză cu glisare cu Plăcuţe montate tangențial și patru muchii de tăiere.

Cod articol: 3104822
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGPLUNGE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104822
EAN / GTIN 7291075422894
Număr producător 3104822
L-Număr L23980 514

Descriere

Descriere:

Freză cu glisare cu Plăcuţe montate tangențial și patru muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 96 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 31.75 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 63 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături