HTP D2.00-04-.75-R-LN16 Pistonii de frezare a cojii care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3104978
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGPLUNGE
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104978
EAN / GTIN 7291075217988
Număr producător 3104978
L-Număr L23980 2787

Descriere

Descriere:

Pistonii de frezare a cojii care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.771″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 4
  • Lungime totală (OAL): 1.57″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături