OXMT 0507R08-FF IC808 Plăcuţe octogonale cu avans mare și indexabile la 45°.

Cod articol: 5606451
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606451
EAN / GTIN 7291075309270
Număr producător 5606451
L-Număr L23910 1302

Descriere

Descriere:

Plăcuţe octogonale cu avans mare și indexabile la 45°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.8 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.5 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături