S845 SNHU 1305AN-N-W IC810 Plăcuţe de șlefuire pe două fețe cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 5606301
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606301
EAN / GTIN 7291075274103
Număr producător 5606301
L-Număr L23910 866

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de șlefuire pe două fețe cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă / Stânga
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături