SOF45CL 8/16 D100-16-32R Freze de frezat cu freză frontală extra îngustă la 45° cu Plăcuţe cu prindere cu pană pentru plăcuţe pătrate sau octogonale cu muchii de tăiere de 8/16

Cod articol: 3105787
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105787
EAN / GTIN 7291075298239
Număr producător 3105787
L-Număr L23980 1108

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu freză frontală extra îngustă la 45° cu Plăcuţe cu prindere cu pană pentru plăcuţe pătrate sau octogonale cu muchii de tăiere de 8/16

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 110.4 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 110.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SNHU 1305ANR
  • Lungime totală (OAL): 51.2 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături