SOF45 8/16-D080-10-25.40R Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuțe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Cod articol: 3105674
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105674
EAN / GTIN 7291075232158
Număr producător 3105674
L-Număr L23980 955

Descriere

Descriere:

Sistem flexibil de frezare frontală pentru plăcuțe octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25.4 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 88 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 88 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.9 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-PL
  • Lungime totală (OAL): 51.6 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.