S845 SNMU 1305ANTR IC5100 Plăcuţe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 5606057
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5606057
    EAN / GTIN 7291075257076
    Număr producător 5606057
    L-Număr L23910 1263

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 13 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.2 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 8

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături