SOE45 8/16-D025-02-W20R Freze de 45° pentru plăcuţe pătrate sau octogonale, cu două fețe, cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3105288
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105288
EAN / GTIN 7291075266993
Număr producător 3105288
L-Număr L23980 1078

Descriere

Descriere:

Freze de 45° pentru plăcuţe pătrate sau octogonale, cu două fețe, cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22.65 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 35.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 75 mm
  • Lungimea capului (LH): 101.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050505-TN
  • Lungime totală (OAL): 101.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.1 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate