SOF45CL 8/16 D080-12-27R Freze de frezat cu freză frontală extra îngustă la 45° cu Plăcuţe cu prindere cu pană pentru plăcuţe pătrate sau octogonale cu muchii de tăiere de 8/16

Cod articol: 3105786
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105786
EAN / GTIN 7291075298222
Număr producător 3105786
L-Număr L23980 1112

Descriere

Descriere:

Freze de frezat cu freză frontală extra îngustă la 45° cu Plăcuţe cu prindere cu pană pentru plăcuţe pătrate sau octogonale cu muchii de tăiere de 8/16

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 90.4 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 90.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SNHU 1305ANR
  • Lungime totală (OAL): 51.2 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate