LNAW 150620X75PN-R-S IB85 Plăcuțe CBN cu prindere tangențială pentru prelucrarea materialelor dure ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5605602
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605602
EAN / GTIN 7291075202656
Număr producător 5605602
L-Număr L24270 194

Descriere

Descriere:

Plăcuțe CBN cu prindere tangențială pentru prelucrarea materialelor dure ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.8X45 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 13.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături