ADKT 1505PDTR-RM DT7150 Plăcuţe cu muchie de tăiere elicoidală ranforsată pentru tăiere întreruptă în varianta dreaptă sau stângă

Cod articol: 5605403
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605403
EAN / GTIN 7291075118896
Număr producător 5605403
L-Număr L23910 347

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu muchie de tăiere elicoidală ranforsată pentru tăiere întreruptă în varianta dreaptă sau stângă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.75 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.63 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.54 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate