APKT 1003R8T-FF IC830 Plăcuţe pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 5606397
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606397
EAN / GTIN 7291075267778
Număr producător 5606397
L-Număr L23910 54

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Figura 1
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.5 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături