HM90 E90AD-D1.50-D1.50-3-C1.50B Freze de 90° care transportă HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Cod articol: 3102157
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3102157
EAN / GTIN 7291075116199
Număr producător 3102157
L-Număr L23980 1769

Descriere

Descriere:

C1.50B Freze de 90° care transportă HM90 ADKT-1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 9.84″
  • Lungimea capului (LH): 1.97″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 9.84″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 1.89″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături