HM90 E90A-D20-3-W20-C Freză de capăt pentru HM90 AP 1003 - Plăcuţe

Cod articol: 3101686
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI2000
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3101686
    EAN / GTIN 7291075114324
    Număr producător 3101686
    L-Număr L23980 2495

    Descriere

    Descriere:

    Freză de capăt pentru HM90 AP 1003 - Plăcuţe

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 65 mm
    • Lungimea capului (LH): 26.1 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APKT 1003 PDR
    • Lungime totală (OAL): 90 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 7.5 Grade
    • Tip de coadă Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături