HM90 E90A-D25-3-W25-XL Freză de capăt pentru HM90 AP 1003 - Plăcuţe

Cod articol: 3102132
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102132
EAN / GTIN 7291075114867
Număr producător 3102132
L-Număr L23980 18

Descriere

Descriere:

Freză de capăt pentru HM90 AP 1003 - Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 108 mm
  • Lungimea capului (LH): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APKT 1003 PDR
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 79 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături