HCR D1.0-QP IC928 Plăcuţe cu bot sferic cu 2 muchii de tăiere drepte și tangente (complet eficiente) pentru profilarea și umărul cavității

Cod articol: 5605326
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605326
EAN / GTIN 7291075193879
Număr producător 5605326
L-Număr L23970 112

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu bot sferic cu 2 muchii de tăiere drepte și tangente (complet eficiente) pentru profilarea și umărul cavității

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.685″
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.212″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.008 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Numărul de muchii de tăişre: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături