HCR D200-QP IC328 Plăcuţe de tăiere pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 5605314
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605314
EAN / GTIN 7291075126457
Număr producător 5605314
L-Număr L23970 178

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.65 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături