TS HCM D20/.75-T12 Freză cu cap sferic multifuncțională cu cap glisant cu adaptare TS

Cod articol: 3105919
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105919
EAN / GTIN 7291075293692
Număr producător 3105919
L-Număr L23980 1353

Descriere

Descriere:

Freză cu cap sferic multifuncțională cu cap glisant cu adaptare TS

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 18.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.4 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D200-QF
  • Cuplu (TQ): 12 Nxm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate