HCM D20/.75-M12 BALL-NOSE - Freze multifuncționale cu vârf cu bilă cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3104334
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104334
EAN / GTIN 7291075179507
Număr producător 3104334
L-Număr L23980 114

Descriere

Descriere:

BALL-NOSE - Freze multifuncționale cu vârf cu bilă cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.37 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 17 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 37 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D200-QF
  • Lungime totală (OAL): 59 mm
  • Cuplu (TQ): 12 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături