HCC D200-R1.0-QF IC908 Plăcuţe de tăiere cu 2 muchii de tăiere (complet eficiente) pentru operații de degroșare și semifinisare, precum și pentru frezarea colțurilor și a umerilor

Cod articol: 5604777
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604777
EAN / GTIN 7291075179606
Număr producător 5604777
L-Număr L23970 583

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 2 muchii de tăiere (complet eficiente) pentru operații de degroșare și semifinisare, precum și pentru frezarea colțurilor și a umerilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 12.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.65 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 20 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături