LNMT 150608ANTN MM IC950 WSP tangențial cu formator de așchii sinterizat. Șampanie de protecție întărită pentru condiții de tăiere nefavorabile. Permite un nivel ridicat de

Cod articol: 5604580
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604580
EAN / GTIN 7291075179354
Număr producător 5604580
L-Număr L23970 487

Descriere

Descriere:

WSP tangențial cu formator de așchii sinterizat. Șampanie de protecție întărită pentru condiții de tăiere nefavorabile. Permite un nivel ridicat de

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.3 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături