{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SILVER | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560453 125X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443884 | |
Număr producător | 7100141086 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de degroşare Silver, ⌀ discurilor×lăţimea discului: 125X7mm
La cerere
În stoc
780 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | 20-30 grad |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
⌀ discurilor | 125 mm | 125 mm |
Lăţimea discului | 7 mm | 7 mm |
Tip produs | Disc de degroşare | Disc de degroşare |