Disc de degroşare CerRapid 125X7 mm

Cod articol: 560005 125X7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,30 € / buc.
La cerere
În stoc
661 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CerRapid
Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Specificaţie CER24Q-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţimea discului 7 mm
⌀ discurilor 125 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560005 125X7
EAN / GTIN 4045197718648
Număr producător 560005 125X7

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ceramică (CER) cu capacitate de autoascuţire şi sistemul de liant ultraperformant special ajustat permit o putere mult mai mare la şlefuirea extrem de rece comparativ cu discurile de degroşare convenţionale (A).
  • Productivitate maximă datorită rapidităţii de îndepărtare a materialului.
  • Echilibru optim între comportamentul de tăiere extrem de moale cu efort minim şi durabilitate maximă.
  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° - 30°.
  • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

Specificaţie:

CER24Q-BF.