{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CerRapid | |
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Specificaţie | CER24Q-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560005 230X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718662 | |
Număr producător | 560005 230X7 |