{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SILVER | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560453 115X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443730 | |
Număr producător | 7100141083 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de degroşare Silver 115X7 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 | 20-30 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX ;Oţel | INOX ;Oţel |
⌀ discurilor | 115 | 115 |
Lăţimea discului | 7 | 7 |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | Ceramică |