ONHQ 0806-TN IS8 16MILL - Plăcuțe ceramice octogonale, cu două fețe, din ceramică oxidată pentru frezarea frontală a fontei cenușii

Cod articol: 5604512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie 16MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5604512
EAN / GTIN 7291075229448
Număr producător 5604512
L-Număr L23970 457

Descriere

Descriere:

Plăcuțe ceramice octogonale, cu două fețe, din ceramică oxidată pentru frezarea frontală a fontei cenușii

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 16

Produse potrivite

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături