HCR D.50-QF IC908 Plăcuțe cu bot sferic cu 2 muchii de tăiere drepte tangente (complet eficiente) pentru profilarea cavității și umărul de la nivelul cavității

Cod articol: 5604283
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604283
EAN / GTIN 7291075193749
Număr producător 5604283
L-Număr L23970 113

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu bot sferic cu 2 muchii de tăiere drepte tangente (complet eficiente) pentru profilarea cavității și umărul de la nivelul cavității

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.382″
  • Grosimea plăcuţei (S): 0.102″
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.008 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Numărul de muchii de tăişre: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături