MM HCD165-090-2T10 IC908 Capete de freză interschimbabile pentru centrare și șanfrenare

Cod articol: 5604281
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604281
EAN / GTIN 7291075163681
Număr producător 5604281
L-Număr L24060 516

Descriere

Descriere:

Capete de freză interschimbabile pentru centrare și șanfrenare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.2 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 18.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 30.55 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 140 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături