HCR D250-QF IC908 Plăcuţe de tăiere pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 5604248
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604248
EAN / GTIN 7291075126402
Număr producător 5604248
L-Număr L23970 365

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 12.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 18.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături