RCMW 1607MO IC908 Plăcuțe rotunde cu față de rabatare netedă și șanfrenare de protecție

Cod articol: 5604231
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604231
EAN / GTIN 7291075186345
Număr producător 5604231
L-Număr L23970 359

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde cu față de rabatare netedă și șanfrenare de protecție

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.75 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături