SPMT 100408R-HQ-M IC910 Plăcuțe pătrate, pozitive în design drept pentru operații de prelucrare generală.

Cod articol: 5603701
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5603701
EAN / GTIN 7291075073911
Număr producător 5603701
L-Număr L23910 1327

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate, pozitive în design drept pentru operații de prelucrare generală.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.23 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate