E90SP D40-04-W32-10 Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Cod articol: 3325075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3325075
EAN / GTIN 7291075443110
Număr producător 3325075
L-Număr L23980 3029

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 74 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături