SPK D40-42-W32-10 Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuțele S/XPMT-10 , diam. 32-50mm.

Cod articol: 3100701
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100701
    EAN / GTIN 7291075073447
    Număr producător 3100701
    L-Număr L23980 174

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuțele S/XPMT-10 , diam. 32-50mm.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 15
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 43 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Lungime totală (OAL): 125 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături